Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Tisch Paros 46951600 160x90cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810053601
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     46951600
EAN/GTIN:
     4043153106959
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Rechtecktisch
Moderner Dining-Tisch mit hochwertigen, angenehmen Tischleisten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PAROS
Maße:
160 x 76 x 90 cm (B x H x T)
wetterfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
Material der Platte:
Teakholz
Werkstoff des Gestells:
Aluminium
rostfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartentisch PAROS
Weitere Suchbegriffe: gartentische eckig, gartentisch, rechtecktisch weiß, Gartenmöbel, Gartentische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,62*
€ 1.745,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,26*
€ 1.735,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,89*
€ 1.646,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,74*
€ 1.476,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,89*
€ 1.419,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.