Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Stehtisch Firenze 43567085 rund 70cm ardesia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/117/a014117i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/117/a014117i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810056687
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     43567085
EAN/GTIN:
     4043153107369
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Die robusten, bruchsicheren Tischplatten in drei Dekoren sind pflegeleicht, kratzfest und praktisch unverwüstlich. Hochwertiges, hochglanzpoliertes Gestell, leicht, rostfrei und platzsparend in sich stapelbar. Handlicher, einfacher Klappmechanismus mit Sicherheits-Arretierung. Mit Niveau-Ausgleichsschrauben sind alle Unebenheiten am Boden auszugleichen. Mit einer praktischen Sicherheitsöse können die Tische durch ein Drahtseil verbunden und vor Diebstahl gesichert werden. Ideal für den Objektbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FIRENZE
Form der Platte:
rund
Maße:
700 x 1.100 mm (Ø x H)
Dicke der Tischplatte:
12
zusammenklappbar:
Ja
Material der Platte:
HPL
Werkstoff des Gestells:
Aluminium
Farbe der Tischplatte:
ardesia
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch FIRENZE
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, Stehtische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,39*
€ 485,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,18*
€ 482,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.