| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810056791 Herst.-Nr.: 46851885 EAN/GTIN: 4043153076429 |
| |
|
| | |
| Die schlichte Formensprache prägt das edle Design dieses Tisches. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Seattle | Maße: | 180 x 75 x 88 cm (B x H x T) | wetterfest: | Ja | UV-beständig: | Ja | Material des Gestells: | Aluminium, gebürstet | Farbe: | anthrazit/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gartentisch Seattle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenmöbel, Gartentische, Tische |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,20* | € 1.184,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1.054,72* | € 1.192,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|