Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell 580-1230mm elektrisch höhenverstellbar si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/058/y000058m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/058/y000058m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810063595
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810063595
EAN/GTIN:
     4003969135451
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Bewegung ist wichtig! Allerdings haben nur die wenigsten Menschen die Möglichkeit, ihre Büroarbeit zu unterbrechen und den Bewegungsapparat in Schwung zu bringen. Immer mehr Menschen verfallen in Haltungsmonotonien, schädigen somit ihre Skelettmuskulatur und beeinträchtigen die Durchblutung. Unsere Lösung, die auch Fachärzte und Ergonomen empfehlen: Schreibtische, die sowohl das Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen ermöglichen. Mit Memory-Handschalter. Mit Kollisionsschutz. Maximale Beinfreiheit durch traversenfreie Gestell-Konstruktion. Hub-Geschwindigkeit: 38 mm/s. Motorgeräusch: <50 dB.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLEX MODUL
Produktverwendung:
Schreibtischplatte 1.200-2.000 x 800 mm (B x T)
Maße:
250 x 1.145 x 205 mm (B x H x T)
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1.230
max. Tragfähigkeit:
80
Gewicht:
34,5
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtischgestell FLEX MODUL
Weitere Suchbegriffe: schreibtischgestell silber, tisch gestell, Büromöbel, Schreibtische, Schreibtischgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,87*
€ 715,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,37*
€ 701,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,02*
€ 625,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.