Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastisch rund 550x450mm Gestell verchomt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/058/y000058f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/058/y000058f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810065400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810065400
EAN/GTIN:
     4003969134805
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
glas tisch
Durch die hochwertige und edel anmutende Optik - ein praktisches Highlight für Empfang und Besprechungsbereiche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
XABI
Maße:
550 x 450 x 550 mm (B x H x T)
höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
5
Material der Platte:
ESG-Sicherheitsglas
Material der Plattenkante:
Metall, verchromt
Material des Gestells:
Metall, verchromt
Farbe der Tischplatte:
transparent
Farbe der Plattenkante:
chrom
Farbe des Gestells:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beistelltisch XABI
Weitere Suchbegriffe: Beistelltische, Büromöbel, Computertische, Druckertische, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.