Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtischgestell B2000mm höhenverstellbar an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtischgestell B2000mm höhenverstellbar an
Artikel-Nr.:
     1375-810066091
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810066091
EAN/GTIN:
     4003969136694
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Gestell einklappbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
move 2.0
Produktverwendung:
Schreibtischplatte 2.000 x 800-1.000 mm (B x T)
Maße:
1.940 x 605-1.265 x 1.150 mm (B x H x T)
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1.290
max. Tragfähigkeit:
100
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material:
Metall
Farbe:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtischgestell move 2.0
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch tischplatte, Büromöbel, Schreibtische, Schreibtischgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,46*
€ 768,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,42*
€ 747,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,17*
€ 671,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.