Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETTLER Jugendschreibtisch 109,5x53,5-82x71,5cm ws/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/155/y000155i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/155/y000155i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/155/y000155j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810066201
Hersteller:
     KETTLER Home&Garden GmbH
Herst.-Nr.:
     OW10302-5050_WW
EAN/GTIN:
     4251785711339
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Kinderschreibtisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Mit der Einschulung des Kindes befassen sich die meisten Eltern auch erstmalig mit dem Thema Schreibtisch für den Nachwuchs. Bei der Wahl des passenden Schreibtisches wird großer Wert auf Qualität, Ergonomie und Langlebigkeit gelegt. Diese Ansprüche finden bei Kettler Kinderschreibtischen bereits in der Konzeption und Entwicklung Berücksichtigung. Kettler Kinderschreibtische sind höhenverstellbar und besitzen eine neigbare Arbeitsplatte. Dank der stufenlosen Höhenverstellung können die Schreibtische mit der Körpergröße des Kindes mitwachsen und jederzeit für eine gesunde Sitzhaltung angepasst werden. So sind sie bequem vom Vorschulalter bis zu Studium verwendbar. Der Schreibtisch bietet eine geteilte Arbeitsplatte: das linke Drittel ist fest montiert, der rechte Teil (die anderen zwei Drittel) lässt sich bis zu einem Winkel von 30° neigen. Dies ist mehr als praktisch: der fixierte Teil des Schreibtischs bietet eine dauerhafte Stellfläche für Monitor, Schreibtischlampe, Stifte oder Trinkbecher, die auf der Schräge keinen Halt finden. Währenddessen sorgt die Neigung der Arbeitsfläche für eine ergonomische und angenehme Körperhaltung bei Schreiben, Malen oder Lesen. Eine Schublade über die komplette Schreibtischbreite sowie Kabelmanagement, Lineal und Rucksackhalterung sind praktisch und sorgen für Ordnung.
Weitere Informationen:
Maße:
1.095 x 535-820 x 715 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
1,9
Form der Platte:
Rechteck
Form des Gestells:
C-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
530-820
Art der Höhenverstellung:
mit Kurbelantrieb
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Rollen vorhanden:
Ja
Ausführung des Kabeldurchgangs:
Traverse
Gewicht:
29,7
Material der Platte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Material des Gestells:
Metall, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
alpinweiß
Farbe des Gestells:
alpinweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.