Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Kinderschreibtisch BELIA 705100 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/434/y000434t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/434/y000434t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810066401
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     705100
EAN/GTIN:
     4260284080266
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Kinderschreibtisch
kinderschreibtisch
So geht die Schule gleich richtig gut los! Ein Highlight für das Kinderzimmer. Mit dem Kinderschreibtisch BELIA macht das Lernen garantiert Spaß, denn spätestens mit der Vorschule / Schulanfang sitzt ein Kind täglich mehrere Stunden am Schreibtisch. Gerade bei Kindern bzw. Jugendlichen ist die Auswahl des passenden Kinderschreibtisches unter ergonomischen Gesichtspunkten entscheidend. Hier bietet dieser Schreibtisch entscheidenden Vorteile: 1. Qualität in der Verarbeitung 2. Die stabile Tischplatte ist neigbar und entspricht den ergonomischen Aspekten an einen kindgerechten Schreibtisch. Das Gestell ist robust gefertigt. Ideal zum lernen, schreiben und basteln. 3. Die Höhenverstellung des Schreibtisches ist über einen Schnappverschluss leicht zu verstellen. So kann der Schreibtisch viele Jahre genutzt werden. 4. Neben dem positiven Gesamteindruck stellt BELIA mit Details wie der Ablagefläche unter der Tischplatte für Schul- und Bastelsachen und natürlich die seitliche Ablagefläche der Schultasche, sowie mit der praktischen Stiftablage und dem eingearbeitetem Lineal eindrucksvoll unter Beweis, dass er auch in Sachen Funktionalität seine Hausaufgaben gemacht hat. Altersempfehlung: ca. 4 - 17 Jahre. Tischfläche 10-fach im Raster höhenverstellbar mittels Schraubverschluss. Tischfläche 10-fach neigungsverstellbar durch massiven Metallbeschlag.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BELIA
Maße:
800 x 800 x 500 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2
Form der Platte:
rechteckig
max. Tragfähigkeit:
Grundposition: 50 kg, Schrägstellung: 25
Form des Gestells:
C-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
560-800
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
21,5
Material der Platte:
Spanplatte, meaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch BELIA
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Bürotische, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 183,75*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 166,02*
€ 214,44*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
633000
ab € 56,17*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,03*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.