Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Bistrotisch Mezzo TRMC80X80.01.01 80x80cm sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/625/y000625z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/625/y000625z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810067490
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMC80X80.01.01
EAN/GTIN:
     3660141226461
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistro-tisch eckig
bistro tisch
Bistrotisch MEZZO. Mahlzeit unter Kollegen! Fleckenwiderstandsfähig und kratz- und stoßfest. Für den alltäglichen Gebrauch, robust und abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MEZZO
Maße:
80 x 75 x 80 cm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
19
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Melamin
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Material des Gestells:
Stahl, epoxybeschichtet
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bistrotisch MEZZO
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: paperflow bistrotisch, Bistrotische, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.