Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartentisch
>
Artikel
Paperflow Bistrotisch Cross TRCROS8080M.02 80x80x75cm gr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-810068380
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
TRCROS8080M.02
EAN/GTIN:
3660141226812
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Esstisch
Kantinentisch
Bistrotisch CROSS für den Outdoorbereich. Verzinkte Anti-Korrosionsschrauben. Tischplatte fleckenwiderstandsfähig, kratz- und stoßfest, UV-Behandlung. Für einen intensiven alltäglichen Gebrauch, robust und abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CROSS
Maße:
80 x 75 x 80 cm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
12
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
HPL
Material des Gestells:
Stahl
Art der Gestelloberfläche:
epoxybeschichtet
Farbe der Tischplatte:
grau
Farbe der Plattenkante:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bistrotisch CROSS
Made in Germany:
Nein
Werkstoff des Fußes:
Stahl, verzinkt
... >
Büroeinrichtung
>
Tisch (Büroeinrichtung)
>
Beistelltisch
Weitere Suchbegriffe:
Küchentisch
,
Gartentisch
,
Outdoortisch
,
Terrassentisch
,
Allround-Tisch
,
Allzwecktisch
,
Mehrzwecktisch
,
Universaltisch
,
paperflow gartentisch
,
allzwecktisch
,
outdoortisch breite 80 cm
,
Bistrotische
,
Tische
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 237,01*
€ 296,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 242,33*
€ 296,58*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 320,82*
€ 386,00*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 322,44*
€ 402,39*
Lager 711
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 501,98*
€ 593,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,27*
€ 454,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow Bistrotisch Cross TRCROS6060M.01 60x60x75cm sw
Paperflow
TRCROS6060M.01
ab € 212,99*
Sonstiges
Paperflow Bistrotisch Cross TRCROS60M.02 rund 60x75cm gr
Paperflow
TRCROS60M.02
ab € 212,64*
Sonstiges
Paperflow Bistrotisch Cross TRCROS8080M.01 80x80x75cm sw
Paperflow
TRCROS8080M.01
ab € 236,23*
Sonstiges
PAPERFLOW Gartentisch CROSS, (B)600 x (T)600 mm, grau (74600601)
Paperflow
TRCROS6060M.02
ab € 177,78*
Sonstiges
PAPERFLOW Gartentisch CROSS, Durchmesser: 600 mm, schwarz (74600604)
Paperflow
TRCROS60M.01
ab € 177,83*
Sonstiges
PAPERFLOW Gartentisch CROSS, Durchmesser: 800 mm, schwarz (74600612)
Paperflow
TRCROS80M.01
ab € 206,95*
Sonstiges
Paperflow Outdoor-Tisch Cross rund, Tellerfuß, Ø 800 x H 750 mm, grau/mattschwarz
Paperflow
ab € 237,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen