Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Tisch Elevate Basic 1200x800x730-1230mm si/bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/786/y000786y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/786/y000786y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810069172
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08J1208-BS
EAN/GTIN:
     4038933543772
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch
2-Fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 30 mm/sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevate Basic
Maße:
1.200 x 730-1.230 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
120
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
max. Eigengeräusch:
42
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
48
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
buche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elevate Basic
Weitere Suchbegriffe: Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Bürotische, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,01*
€ 653,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,62*
€ 636,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,88*
€ 554,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.