Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Tisch Elevate Basic 1600x800x730-1230mm an/bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geramöbel Tisch Elevate Basic 1600x800x730-1230mm an/bu
Artikel-Nr.:
     1375-810069272
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08J1608-BA
EAN/GTIN:
     4038933543963
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch buche
rechtecktisch
2-Fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 30 mm/sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevate Basic
Maße:
1.600 x 730-1.230 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
120
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
max. Eigengeräusch:
42
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
55
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
buche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elevate Basic
Weitere Suchbegriffe: Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Bürotische, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,69*
€ 674,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,19*
€ 634,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,35*
€ 554,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.