Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Tisch Elevate Basic re 1800x1000x730-1230mm si/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geramöbel Tisch Elevate Basic re 1800x1000x730-1230mm si/lgr
Artikel-Nr.:
     1375-810070981
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08J1811-LS
EAN/GTIN:
     4038933544700
Suchbegriffe:
Anbautische
Arbeitsplatz
Arbeitsplätze
Arbeitstische
2-fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 30 mm/sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevate Basic
Maße:
1.800 x 730-1.230 x 1.000 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Freiform rechts
max. Tragfähigkeit:
120
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
max. Eigengeräusch:
42
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
62,37
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elevate Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,16*
€ 942,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,28*
€ 923,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,65*
€ 871,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,36*
€ 791,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,28*
€ 780,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.