Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Tisch Elevate Plus 1200x800x630-1280mm an/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geramöbel Tisch Elevate Plus 1200x800x630-1280mm an/ws
Artikel-Nr.:
     1375-810071001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08K1208-WA
EAN/GTIN:
     4038933545103
Suchbegriffe:
Anbautische
Arbeitsplatz
Arbeitsplätze
Arbeitstische
3-fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 35 mm/Sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz. Schnellmontageverschlüsse für stabile und einfachste Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevate Plus
Maße:
1.200 x 630-1.280 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
120
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
max. Eigengeräusch:
42
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
50
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elevate Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,52*
€ 768,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,25*
€ 742,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,18*
€ 707,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,50*
€ 645,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.