Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Tisch Elevate Plus 1200x800x630-1280mm si/bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geramöbel Tisch Elevate Plus 1200x800x630-1280mm si/bu
Artikel-Nr.:
     1375-810071272
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08K1208-BS
EAN/GTIN:
     4038933545035
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch buche
rechtecktisch
3-fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 35 mm/Sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz. Schnellmontageverschlüsse für stabile und einfachste Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevate Plus
Maße:
1.200 x 630-1.280 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
120
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
max. Eigengeräusch:
42
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
50
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
buche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elevate Plus
Weitere Suchbegriffe: Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Bürotische, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,73*
€ 785,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,24*
€ 773,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,02*
€ 679,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.