Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Tisch Elevate Plus 1800x800x630-1280mm an/bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/787/y000787v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/787/y000787v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810071672
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08K1808-BA
EAN/GTIN:
     4038933545400
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch
3-fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 35 mm/Sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz. Schnellmontageverschlüsse für stabile und einfachste Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevate Plus
Maße:
1.800 x 630-1.280 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
120
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
max. Eigengeräusch:
42
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
59
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
buche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elevate Plus
Weitere Suchbegriffe: Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Bürotische, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,95*
€ 843,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,83*
€ 820,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,03*
€ 735,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,78*
€ 678,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.