Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Tisch Elevate Plus 135 re 2166x1130x630-1280mm ws/ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geramöbel Tisch Elevate Plus 135 re 2166x1130x630-1280mm ws/ah
Artikel-Nr.:
     1375-810072979
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08K1616-AW
EAN/GTIN:
     4038933545745
Suchbegriffe:
Anbautische
Arbeitsplatz
Arbeitsplätze
Arbeitstische
3-fach Teleskop-Hubmechanik. 1 Motor in jedem Tischbein mit 35 mm/Sek. Hubgeschwindigkeit. 3-fach Memory Steuerung inkl. USB-C Ladebuchse. Sanft-Anlauf-Stop und Kollisionsschutz. Schnellmontageverschlüsse für stabile und einfachste Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elevate Plus
Maße:
2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Freiform rechts
max. Tragfähigkeit:
120
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
max. Eigengeräusch:
42
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
67,37
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elevate Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,00*
€ 1.106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,37*
€ 1.085,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,77*
€ 1.054,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,42*
€ 964,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,18*
€ 941,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.