Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Sedus temptation four 120x80cm schwarz/eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/073/a014073o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/073/a014073o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-815020672
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     815020672
EAN/GTIN:
     4003969124707
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
temptation four ist ein Schreibtisch, der mit seiner eleganten Schlichtheit, Flexibilität und Funktion überzeugt. Ob als Einzeltisch oder komplexe Systemanordnung - durch temptation four können ohne großen Aufwand mehrere Arbeitsplätze über Verkettungselemente zu einer Bench kombiniert werden. So sind verschiedene Konstellationen denkbar und das Arbeiten im Team stellt kein Problem dar. Durch sein schlichtes Design passt der Schreibtisch in jedes Büro sowie ins Home-Office und lässt sich einfach mit anderen Möbeln kombinieren. Mit Nivelliergleiter zum Ausgleich von Unebenheiten des Bodens.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
temptation four
Maße:
1.200 x 740 x 800 mm (B x H x T)
Form der Platte:
rechteckig
höhenverstellbar:
Nein
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
eiche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch temptation four
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch 120x60cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,57*
€ 523,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.