| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820010181 Herst.-Nr.: 1170807035 EAN/GTIN: 4025314211375 |
| |
|
| | |
| Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Feuerschutzschränke Certos | Maße: | 930 x 500 mm (B x T) | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 70 | Material: | Stahl, lackiert | Farbe: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einlegeboden | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Einlegeboden für Tresor, Fachboden für Tresor, Tresor Fachboden, Tresoreinlegeboden, Tresorfachboden, drehtürenschrank lichtgrau, fachboden flügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, Büromöbel, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachböden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,66* | € 33,56* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,05* | € 34,24* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,99* | € 41,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,31* | € 47,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|