Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Universalschrank 130287300S10000 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/408/a010408x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/408/a010408x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820011881
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130287300S10000
EAN/GTIN:
     4025314224214
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Universalschrank für Büro, Lager und Werkstatt. Dreiriegeliger Rundgriffverschluss. Türen verstärkt für hohe Stabilität. Aufhängung oben und unten in Drehbolzen, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Mulden-Schloss. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Maße:
935 x 1.950 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
50
Höhe des Fachbodenrasters:
30
max. Öffnungswinkel:
110
Form des Griffes:
Griffmulde
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
58,23
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,87*
€ 329,08*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 266,84*
€ 329,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,46*
€ 331,36*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 271,97*
€ 338,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,98*
€ 408,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.