Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank Acurado 204000S10185 5OH lgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/752/a010752z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/752/a010752z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820013887
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     204000S10185
EAN/GTIN:
     4052574992935
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büroschrank mit leichtgängigen Schiebetüren, Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
1.200 x 1.950 x 400 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Form des Griffes:
Bügelgriff
Gewicht:
75,38
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Material des Griffes:
Metall, matt vernickelt
Farbe der Front:
schwarzgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,37*
€ 713,63*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,96*
€ 714,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,11*
€ 720,81*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 634,70*
€ 758,08*
Frei Haus
ab € 766,47*
€ 872,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,08*
€ 902,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,25*
€ 892,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,58*
€ 871,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,64*
€ 807,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,70*
€ 755,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.