Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 893000S10167 4Böden 1950x1200x400mm lgr/rrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/392/a010392s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/392/a010392s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820025330
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     893000S10167
EAN/GTIN:
     4025314089592
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster. Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität. Flügeltüren in Drehbolzen mit ca. 110° Öffnungswinkel. Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck. Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock" inkl. 2 Schlüsseln, mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht bedienbar. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden, Schranklast 450 kg. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Serie 89
Maße:
1.200 x 1.950 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Ausführung der Tür:
Flügeltür
max. Öffnungswinkel:
110
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Form des Griffes:
Griffmulde
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
71,78
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe der Front:
rubinrot
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Serie 89
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,92*
€ 677,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,27*
€ 671,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,39*
€ 663,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,50*
€ 592,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,96*
€ 539,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.