Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 8932503S10075 4Bd. 3Sch. 1950x1200x600mm lgr/rrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/398/a010398x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/398/a010398x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/644/a012644d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820026330
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932503S10075
EAN/GTIN:
     4025314158076
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität, verdeckte Schließstangen. Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock" inkl. 2 Schlüsseln, mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht bedienbar. Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg. Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere. Pro Schrank 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast pro Schub. Schranklast 450 kg. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Serie 89
Maße:
1.200 x 1.950 x 600 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
50
Art des Auszuges:
Vollauszug
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
max. Öffnungswinkel:
180
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Form des Griffes:
Griffmulde
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
122,32
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe der Front:
rubinrot
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Serie 89
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,33*
€ 925,27*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 873,87*
€ 1.047,58*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,58*
€ 1.246,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,83*
€ 1.245,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,88*
€ 1.197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,47*
€ 1.108,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,87*
€ 1.039,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.