Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 8932503S10103 4Bd. 3Sch. 1950x1200x600mm lgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/618/a010618c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/618/a010618c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820026387
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932503S10103
EAN/GTIN:
     4055404623658
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Langlebige Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität, verdeckte Schließstangen. Alle Schränke mit 3-riegeligem Muldengriffschloss "Ergo-Lock" inkl. 2 Schlüsseln, mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Auch mit Handschuhen leicht bedienbar. Breite Maßpalette für jeden Verwendungszweck. Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden 70 kg. Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere. Pro Schrank 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, 50 kg Traglast pro Schub. Schranklast 450 kg. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Serie 89
Maße:
1.200 x 1.950 x 600 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
50
Art des Auszuges:
Vollauszug
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
max. Öffnungswinkel:
180
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Form des Griffes:
Griffmulde
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
122,32
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe der Front:
schwarzgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Serie 89
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schrank, Schränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,15*
€ 1.431,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,70*
€ 1.318,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,11*
€ 1.190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,99*
€ 1.162,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.