| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820027801 Herst.-Nr.: 141002000S10003 EAN/GTIN: 4025314231830 |
| |
|
| | |
| Korpus in filigraner Kantenoptik, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Asisto | Maße: | 1.000 x 1.980 x 435 mm (B x H x T) | Anzahl der Fachböden: | 4 Fachböden | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 70 | Höhe des Fachbodenrasters: | 15 | max. Öffnungswinkel: | 225 | Form des Griffes: | Bügelgriff | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Gewicht: | 83,07 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche: | lackiert | Werkstoff des Fachbodens: | Stahl, lackiert | Farbe: | verkehrsweiß | Farbe des Griffes: | matt vernickelt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flügeltürenschrank Asisto | Lieferhinweis: | Ja | Anzahl der Ordnerhöhen: | 5 Ordnerhöhen | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aktenschrank stahl, drehtürenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 649,12* | € 808,98* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 929,54* | € 1.079,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,09* | € 1.261,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|