Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank 141003000S10184 1980x800x435mm sgr/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/606/a010606w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/606/a010606w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820027980
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141003000S10184
EAN/GTIN:
     4059369536893
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Korpus in filigraner Kantenoptik, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
800 x 1.980 x 435 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Höhe des Fachbodenrasters:
15
max. Öffnungswinkel:
225
Form des Griffes:
Bügelgriff
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
71,96
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Farbe der Front:
lichtgrau
Farbe des Korpus:
schwarzgrau
Farbe des Griffes:
matt vernickelt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 559,04*
€ 699,27*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,88*
€ 724,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,27*
€ 832,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,73*
€ 824,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,99*
€ 806,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,04*
€ 665,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.