Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank 143001000S10024 5OH 1980x1200x435mm rws/rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/862/a010862m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/862/a010862m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820028301
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143001000S10024
EAN/GTIN:
     4025314129953
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Korpus in filigraner Kantenoptik auf frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. 1 Tür aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen in Super-Leichtlaufschienen für leises Öffnen und Schließen, mit Aluminiumschlossleiste. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
1.200 x 1.980 x 435 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Form des Griffes:
Bügelgriff
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff der Front:
Polypropylen
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Farbe des Griffes:
matt vernickelt
Farbe des Fachbodens:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.031,93*
€ 1.268,35*
€ 4,95*
ab € 1.155,56*
€ 1.334,95*
Frei Haus
ab € 1.240,83*
€ 1.422,84*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,35*
€ 1.509,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,42*
€ 1.507,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,06*
€ 1.387,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,12*
€ 1.257,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,93*
€ 1.228,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.