Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank 143002000S10015 5OH 1980x1000x435mm rws/rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/739/a012739g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/739/a012739g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/739/a012739h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820028401
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143002000S10015
EAN/GTIN:
     4052574272679
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Korpus in filigraner Kantenoptik auf frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. 1 Tür aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen in Super-Leichtlaufschienen für leises Öffnen und Schließen, mit Aluminiumschlossleiste. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
1.000 x 1.980 x 435 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Form des Griffes:
Bügelgriff
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff der Front:
Polypropylen
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Farbe des Griffes:
matt vernickelt
Farbe des Fachbodens:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 913,18*
€ 1.126,21*
€ 4,95*
ab € 1.019,01*
€ 1.184,11*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,21*
€ 1.340,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,33*
€ 1.339,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,80*
€ 1.282,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,40*
€ 1.146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,18*
€ 1.086,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.