Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank 143002000S10018 5OH 1980x1000x435mm sgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/607/a010607k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/607/a010607k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820028487
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143002000S10018
EAN/GTIN:
     4052574546817
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Korpus in filigraner Kantenoptik auf frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. 1 Tür aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen in Super-Leichtlaufschienen für leises Öffnen und Schließen, mit Aluminiumschlossleiste. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
1.000 x 1.980 x 435 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Form des Griffes:
Bügelgriff
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff der Front:
Polypropylen
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
schwarzgrau
Farbe des Griffes:
matt vernickelt
Farbe des Fachbodens:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,77*
€ 942,14*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 809,94*
€ 949,23*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 842,19*
€ 1.001,20*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,04*
€ 1.078,62*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,20*
€ 1.191,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,25*
€ 1.190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,08*
€ 1.148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,59*
€ 1.057,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,19*
€ 1.002,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291171
ab € 79,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.