Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 204609S10067 Schiebetür 1000x1200x400mm lgr/ebl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/755/a010755f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/755/a010755f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820038856
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     204609S10067
EAN/GTIN:
     4050646351161
Suchbegriffe:
Acurado
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado. Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Zentralverschluss mit Wechselzylinder. Ergonomische Design-Griffe. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
1.200 x 1.000 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Form des Griffes:
Bügelgriff
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummiriefenmatte
Gewicht:
39,05
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Material des Griffes:
Metall, matt vernickelt
Farbe der Front:
enzianblau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
3
€ 38,00*
ab € 336,44*
€ 428,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,26*
€ 464,82*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 391,35*
€ 479,58*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 401,90*
€ 491,18*
€ 4,95*
ab € 545,03*
€ 642,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,18*
€ 584,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,41*
€ 518,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2016-000|S10001
ab € 78,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10005
ab € 25,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 41,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.