| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820039768 Herst.-Nr.: 20571200S10250 EAN/GTIN: 4056211274316 |
| |
|
| | |
| Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Acurado | Maße: | 1.200 x 1.200 x 500 mm (B x H x T) | Höhe des Fachbodenrasters: | 15 | Anzahl der Fachböden: | 2 Fachböden | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 70 | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Form des Griffes: | Bügelgriff | Gewicht: | 65,25 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Werkstoff des Fachbodens: | Stahl, lackiert | Werkstoff der Platte: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Material des Griffes: | Metall, matt vernickelt | Farbe der Front: | clowngrün | Farbe des Korpus: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schiebetürenschrank Acurado | Lieferhinweis: | Ja | Anzahl der Ordnerhöhen: | 3 Ordnerhöhen | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Sideboard, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank stahl, schiebetürenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Schiebetürenschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| |