Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akten-Sideboard 20581200S10026 4OH 1600x1200x500mm lgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/807/a010807t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/807/a010807t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820039887
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     20581200S10026
EAN/GTIN:
     4054421986838
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
1.200 x 1.600 x 500 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Anzahl der Fachböden:
3 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Form des Griffes:
Bügelgriff
Gewicht:
82,11
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Werkstoff der Platte:
Spanplatte (DBS), melaminharzbeschichtet
Material des Griffes:
Metall, matt vernickelt
Farbe der Front:
schwarzgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
4 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,43*
€ 1.214,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,21*
€ 1.164,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,49*
€ 1.043,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,25*
€ 983,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.