Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akten-Sideboard 21471200S10074 2x3OH 1200x1600x400mm lgr/rrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/809/a010809v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/809/a010809v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820041230
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     21471200S10074
EAN/GTIN:
     4052574992898
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Innen Mitteltrennwand. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
1.600 x 1.200 x 400 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Anzahl der Fachböden:
2 x 2 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Form des Griffes:
Bügelgriff
Gewicht:
79,32
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Werkstoff der Platte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material des Griffes:
Metall, matt vernickelt
Farbe der Front:
rubinrot
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 x 3 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 713,98*
€ 847,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,19*
€ 864,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,02*
€ 1.043,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,38*
€ 1.048,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,91*
€ 1.009,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,57*
€ 1.007,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,70*
€ 980,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,40*
€ 908,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,98*
€ 849,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.