| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820041494 Herst.-Nr.: 215000S10125 EAN/GTIN: 4053597279324 |
| |
|
| | |
| Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Innen Mitteltrennwand. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Acurado | Maße: | 1.600 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) | Höhe des Fachbodenrasters: | 15 | Anzahl der Fachböden: | 8 Fachböden | Tragfähigkeit des Fachbodens: | 70 | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Form des Griffes: | Bügelgriff | Gewicht: | 109,56 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Werkstoff des Fachbodens: | Stahl, lackiert | Material des Griffes: | Metall, matt vernickelt | Farbe: | weißaluminium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schiebetürenschrank Acurado | Lieferhinweis: | Ja | Anzahl der Ordnerhöhen: | 2 x 5 Ordnerhöhen | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank stahl, schiebetürenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Schiebetürenschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,38* | € 1.091,86* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 920,31* | € 1.092,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|