Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollcontainer 5451000S10081 M/3/3/3 H570mm wsalu/wsalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/833/a010833b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/833/a010833b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820076094
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     5451000S10081
EAN/GTIN:
     4051803493274
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vordere Rollen feststellbar. Oben Materialauszug, darunter Schubladen für Büromaterial auf langlebigen 2-fach Präzisions-Teleskopschienen mit Zahnradführung und hoher Traglast. Mit Soft-Stop für sanfte Schließung. Schubladenblenden aus Stahl, doppelwandig. Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten. Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht, filigrane Stahl-Abdeckplatte. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
430 x 570 x 600 mm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
40
Art des Auszuges:
Vollauszug
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Form des Griffes:
Griffleiste
Selbsteinzug möglich:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3 x 3 HE
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
Gewicht:
32,7
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe:
weißaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollcontainer Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Büromöbel, Büromöbelserien, Container, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,26*
€ 1.057,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,21*
€ 1.053,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,05*
€ 1.021,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,81*
€ 913,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,71*
€ 861,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.