Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOLZ Steckregal 234223 Anbau 1.200x2.640x300mm 7OH vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/756/a010756y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/756/a010756y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820078194
Hersteller:
     Scholz Regalsysteme
Herst.-Nr.:
     234223
EAN/GTIN:
     4260035210621
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Anbau-Steckregal im Baukastensystem. Optimale Raumnutzung durch verschiedene Breiten und Höhen. Seitlicher Herausfallschutz für Ordner durch neue Traversen. Perfekte Ordner-Passgenauigkeit. Geringer Montageaufwand. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Regalaussteifung durch Kreuzstreben in jedem zweiten Regalfeld.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Scholz Grundregal 234123
Maße:
1.200 x 2.640 x 300 mm (B x H x T)
lichte Breite:
33
Höhe des Fachbodenrasters:
30
Anzahl der Fachböden:
7 Fachböden
Feldlast:
2.500
Systemkompatibilität gegeben:
Ja
beidseitig verwendbar:
Nein
Art der Gestelloberfläche:
verzinkt
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kreuzstreben
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anbauregal
Tragkraft pro Boden:
60
Anzahl der Ordnerhöhen:
7 Fachböden
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Aktenregale, Büromöbel, Büroregale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 151,90*
€ 202,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 209,12*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
034023
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.