Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOLZ Fachboden 098003 1.000x900mm vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/836/a013836r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/836/a013836r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820090794
Hersteller:
     Scholz Regalsysteme
Herst.-Nr.:
     098003
EAN/GTIN:
     4260458232682
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
SCHOLZ Fachboden M80 1.000 x 900 mm (B x T) Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M80
Produktverwendung:
Industrie- und Lagerregal
Maße:
1.000 x 900 mm (B x T)
max. Tragfähigkeit:
300
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Traversen
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fachboden M80
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, scholz regalsysteme fachboden, Fachböden, Fachbodenregale, Regale, Schrank, Schränke, Schrankkkomponenten, Zusatzfachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.