Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SCHOLZ Steckregal 461283 Anbau 800x2.280x600mm 6OH vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/241/a011241e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/241/a011241e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820092294
Hersteller:
     Scholz Regalsysteme
Herst.-Nr.:
     461283
EAN/GTIN:
     4260035211529
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit den beiliegenden Wandbefestigungen (geeignet für Massivmauerwand z. B. Beton, Kalksandstein) gegen Kippen gesichert werden. Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wandbefestigungen nicht für Ihre Wand geeignet sind und beachten Sie bitte die mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M100
Verwendung für Produkt:
SCHOLZ Grundregal M100 461183
Maße:
800 x 2.280 x 600 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
30
Anzahl der Fachböden:
6 Fachböden
Feldlast:
2.500
Systemkompatibilität gegeben:
Ja
beidseitig verwendbar:
Nein
Art der Gestelloberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anbauregal M100
Tragkraft pro Boden:
260
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, Aktenregale, Büromöbel, Büroregale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 189,11*
€ 246,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 251,69*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scholz
061083
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.