Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOLZ Steckregal 491123 Grund 1.200x2.280x900mm 6OH vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/241/a011241k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/241/a011241k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820099794
Hersteller:
     Scholz Regalsysteme
Herst.-Nr.:
     491123
EAN/GTIN:
     4260458232996
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Optimale Raumausnutzung durch 3 verschiedene Breiten. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie: besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-System. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit den beiliegenden Wandbefestigungen (geeignet für Massivmauerwand, z. B. Beton, Kalksandstein) gegen Kippen gesichert werden. Bitte fragen Sie an, wenn die mitgelieferten Wandbefestigungen nicht für Ihre Wand geeignet sind und beachten Sie bitte die mitgelieferte Montage- und Aufbauanleitung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M100
Maße:
1.200 x 2.280 x 900 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
6 Fachböden
Höhe des Fachbodenrasters:
30
Feldlast:
2.500
beidseitig verwendbar:
Nein
Art der Gestelloberfläche:
verzinkt
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kreuzdiagonale
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Grundregal M100
Tragkraft pro Boden:
270
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Aktenregale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,39*
€ 619,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,25*
€ 616,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,24*
€ 495,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.