Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank 2OH Tür 3OH Regal B800xT442xH1869mm si/Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/413/a012413q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/413/a012413q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820109783
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820109783
EAN/GTIN:
     4003969061842
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Regalschrank endless 800 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) 3 Fachböden Flügeltüren ohne Rollen Holz beton hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
800 x 1.869 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
3 Fachböden
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
max. Öffnungswinkel:
110
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
beton hell
Farbe des Sockels:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regalschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Büromöbel, Regale, Regalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,07*
€ 611,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,16*
€ 610,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,22*
€ 601,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,74*
€ 538,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,30*
€ 487,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.