Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank 2OH Tür 3OH Regal B800xT442xH1869mm ws/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/402/a012402y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/402/a012402y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820109881
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820109881
EAN/GTIN:
     4003969062016
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Regalschrank endless 800 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) 3 Fachböden Flügeltüren ohne Rollen Holz lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
800 x 1.869 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
3 Fachböden
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
max. Öffnungswinkel:
110
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
lichtgrau
Farbe des Sockels:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regalschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Büromöbel, Regale, Regalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,17*
€ 613,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,45*
€ 539,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,55*
€ 489,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.