Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacontainer 3OH li m. Ausfräsung B463xT800x1115mm Lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/400/a012400q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/400/a012400q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820110682
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820110682
EAN/GTIN:
     4003969063792
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Innenkorpus mit Oberboden zur Nutzung als Kommunikations- oder Ablagefläche möglich. Inkl. Softeinzug. Einseitig nutzbar. Mit Ausfräsung mittig für Netbox.
Weitere Informationen:
Maße:
463 x 1.115 x 800 mm (B x H x T)
Anzahl der Auszüge pro Container:
1 Auszug pro Container
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
links offen
Art des Auszuges:
Vollauszug
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Farbe:
lavagrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beistellcontainer
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer grau, schreibtischcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,32*
€ 1.096,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,02*
€ 1.057,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,80*
€ 948,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,94*
€ 886,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.