Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank 2OH Tür 1OH Regal B1000xT442xH1133mm an/Lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/507/a012507u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/507/a012507u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820115682
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820115682
EAN/GTIN:
     4003969068445
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Regalschrank endless 1.000 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) 1 Fachboden Flügeltüren ohne Rollen Holz lavagrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 1.133 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
lavagrau
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regalschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Büromöbel, Regale, Regalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.