Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank 2OH Tür 4OH Regal B1000xT442xH2221mm an/Akazie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/518/a012518b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/518/a012518b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820116272
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820116272
EAN/GTIN:
     4003969068940
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Regalschrank endless 1.000 x 2.221 x 442 mm (B x H x T) 4 Fachböden Flügeltüren ohne Rollen Holz akazie hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 2.221 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
akazie hell
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regalschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
6 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Büromöbel, Regale, Regalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,87*
€ 759,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,99*
€ 738,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,31*
€ 662,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,47*
€ 607,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.