Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank 2OH Tür 4OH Regal B1000xT442xH2221mm an/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/518/a012518d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/518/a012518d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820116281
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820116281
EAN/GTIN:
     4003969069046
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Regalschrank endless 1.000 x 2.221 x 442 mm (B x H x T) 4 Fachböden Flügeltüren ohne Rollen Holz lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 2.221 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Sockels:
45
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Holz
Werkstoff des Sockels:
Stahl
Farbe:
lichtgrau
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regalschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
6 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: regalschrank 1m breit, kombischrank, Büromöbel, Regale, Regalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,74*
€ 763,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,51*
€ 755,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,47*
€ 741,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,29*
€ 603,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.