Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 3OH B1000xT442xH1133mm Verkehrsweiß/Diamant Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/496/a012496u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/496/a012496u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820117001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820117001
EAN/GTIN:
     4003969069268
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 1.000 x 1.133 x 442 mm (B x H x T) 2 Fachböden Holz diamant weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 1.133 x 442 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
diamant weiß
Farbe des Sockels:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal 2 böden, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.