Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Regal 2OH B1000xT442xH781mm Silberaluminium/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820117281
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820117281
EAN/GTIN:
     4003969069558
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 1.000 x 781 x 442 mm (B x H x T) 1 Fachboden Holz lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 781 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
lichtgrau
Farbe des Sockels:
silberaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.