Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 2OH B1000xT442xH781mm Verkehrsweiß/Beton hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820117383
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820117383
EAN/GTIN:
     4003969069497
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 1.000 x 781 x 442 mm (B x H x T) 1 Fachboden Holz beton hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 781 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
beton hell
Farbe des Sockels:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.