Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 2OH B800xT442xH781mm Anthrazit-Metallic/Diamant Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820117401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820117401
EAN/GTIN:
     4003969069473
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 800 x 781 x 442 mm (B x H x T) 1 Fachboden Holz diamant weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
800 x 781 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
diamant weiß
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.