Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 2OH B800xT442xH781mm Anthrazit-Metallic/Eiche Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/495/a012495q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820117471
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820117471
EAN/GTIN:
     4003969068797
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 800 x 781 x 442 mm (B x H x T) 1 Fachboden Holz eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
800 x 781 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
eiche natur
Farbe des Sockels:
anthrazit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.